DORAN MVP3100-CONVEYOR Cantar digital 45kg LED Touch | AH3XQD 33RT70

DORAN MVP3100-CONVEYOR Cantar digital 45 kg LED Touch

În stoc
Element: AH3XQD Model: MVP3100-CONVEYORCrucea Ref: 33RT70

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,823.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de bancă a platformei cu indicator de la distanță
Moduri de aplicareCântărire, Brut / Net, Tară
Capacitate45kg
Porturi de conexiuneRS-232
Digital / mecanicDigital
AfişaLED-uri
gradații10g
Material carcasăOțel vopsit
Unități de măsurareg
Inălțime totală9"
Lungime totală18.5 "
Lățimea totală18.5 "
Material platformăOțel vopsit
Unitate de alimentareAdaptor AC, 115 VAC
SubcategorieScală transportoare în linie
Adâncimea suprafeței de cântărire18 "
Lățimea suprafeței de cântărire18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Variante de produs

ProdusModelCapacitategradațiiLungime totalăLățimea totalăAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
DORAN MVP5250-CONVEYOR Cantar digital 24-1/2 inch LED Touch | AH3XQE 33RT71 MVP5250-CONVEYOR113kg20g24.5 "24.5 "24 "24 "€3,270.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORAN MVP3100-CONVEYOR Cantar digital 45 kg LED Touch
€2,823.50 /unitate