Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN CNC-125-7-R Instrument de moletare pentru formare pe călărie 7 1/2 lungime totală | AC9BMZ 3FHD7

DORIAN CNC-125-7-R Instrument de moletare pentru formare pe călărie 7 1/2 lungime totală

În stoc
Articol: AC9BMZ Model: CNC-125-7-RRef încrucișat: 3FHD7
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
€2,094.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de zimțare
CapacitatePână la 1 "
A hraniÎn și sfârșit
Inaltimea capului1.75 "
Lungimea capului2.125 "
Șef Lățime1.25 "
Lungime totală7.5 "
ModelDiamant sau drept fără umeri
CoadăPătrat
Înălțimea gambei1.25 "
Lungime coadă5"
Lățimea cozii1.25 "
TipModular CNC, formare straddle
RoatăDual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.404
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8466308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța până la umăr (în) (0.100)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLungime coadăLățimea coziiPreț
DORIAN CNC-75-7-R Instrument de moletare pentru formare pe călărie 5 3/4 lungime totală | AC9BMX 3FHD5 CNC-75-7-R5.75 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,846.61
DORIAN CNC-100-7-R Instrument de moletare care formează încărcătură Lungime totală de 7 inci | AC9BMY 3FHD6 CNC-100-7-R7"1"4.5 "1"€1,930.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN CNC-125-7-R Instrument de moletare pentru formare pe călărie 7 1/2 lungime totală
€2,094.28 /unitate