Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN CNC-75-6-4 Instrument de moletare pentru formarea umărului 5 1/2 Lungime totală | AC9BMU 3FHD2

DORIAN CNC-75-6-4 sculă de moletare pentru formarea umărului 5 1/2 lungime totală

În stoc
Articol: AC9BMU Model: CNC-75-6-4Ref încrucișat: 3FHD2
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
€1,707.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de zimțare
Capacitate5/16 "În sus
A hraniÎn și sfârșit
Inaltimea capului2"
Lungimea capului1.875 "
Șef Lățime1.526 "
Lungime totală5.5 "
ModelDiamant sau drept până la umăr
CoadăPătrat
Înălțimea gambei3 / 4 "
Lungime coadă3.25 "
Lățimea cozii3 / 4 "
TipModular CNC, formarea umărului
RoatăDual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8466308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipInaltimea capuluiLungimea capuluiȘef LățimeLungime totalăÎnălțimea gambeiLungime coadăLățimea coziiPreț
DORIAN CNC-100-6-4 Instrument de moletare pentru formarea umărului 6 3/4 Lungime totală | AC9BMV 3FHD3 CNC-100-6-4Modular CNC, formarea umărului2"1.875 "1.526 "6.75 "1"4.5 "1"€1,911.56
DORIAN CNC-125-6-4 Instrument de moletare pentru formarea umărului 7 1/4 Lungime totală | AC9BMW 3FHD4 CNC-125-6-4Modular CNC, formarea umărului2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "€1,923.07
DORIAN SFKT-50-2 Instrument de moletare Umăr fix 3 3/8 Lungime totală | AC9BNR 3FHF5 SFKT-50-2Umăr fix1"5 / 8 "0.765 "3.375 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "€552.57
DORIAN SFKT-75-4 Instrument de moletare Umăr fix 4 3/8 Lungime totală | AC9BNT 3FHF6 SFKT-75-4Umăr fix2"1.125 "1.175 "4.375 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€578.79
DORIAN SFKT-100-4 Umăr pentru instrument de moletare Lungime totală 5 1/8 | AC9BNU 3FHF7 SFKT-100-4Umăr fix2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"€701.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN CNC-75-6-4 sculă de moletare pentru formarea umărului 5 1/2 lungime totală
€1,707.35 /unitate