Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORIAN MMKT-50-R Mașină de frezat cu moletare 3 1/8 Lungime totală | AC9BPD 3FHG7

DORIAN MMKT-50-R Mașină de frezat cu moletare 3 1/8 Lungime totală

În stoc
Element: AC9BPD Model: MMKT-50-RCrucea Ref: 3FHG7
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
€285.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de zimțare
A hraniÎn și sfârșit
Cap Dia.7 / 8 "
Lungimea capului2"
Lungime totală3.125 "
ModelDiamant sau drept cu față plană
CoadăWeldon
Diametrul tijei.1 / 2 "
Înălțimea gambei1/2
Lungime coadă2"
TipMașină de frezat
RoatăSingur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCap Dia.Lungimea capuluiLungime totalăDiametrul tijei.Înălțimea gambeiLungime coadăPreț
DORIAN MMKT75-O Mașină de frezat cu moletare 3 7/8 Lungime totală | AC9BPE 3FHG8 MMKT75-O1"2.5 "3.875 "3 / 4 "3/42.5 "€305.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN MMKT-50-R Mașină de frezat cu moletare 3 1/8 Lungime totală
€285.74 /unitate