Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DORMER A9785.0X315 Burghiu de extensie 5.0 inch Dimensiune 315 mm OAL | AH8BXC 38GA80

DORMER A9785.0X315 Burghiu de extensie 5.0 inci Dimensiune 315 mm OAL

În stoc
Articol: AH8BXC Model: A9785.0X315Crucea Ref: 38GA80
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
€78.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1969
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului5.00mm
finalizareaLuminos
Lungimea flautului210mm
Număr listăA978
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală315mm
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0499
Înălțimea navei (cm)0.8
Lungimea navei (cm)31.2
Lățimea navei (cm)1.34
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăPreț
DORMER A9784.0X280 Burghiu de extensie 4.0 inch Dimensiune 280mm OAL | AH8BXA 38GA78 A9784.0X2800.1575190mm280mm€64.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORMER A9785.0X315 Burghiu de extensie 5.0 inci Dimensiune 315 mm OAL
€78.90 /unitate