DRANETZ HDPQ-VA10PKG Kit de analiză a calității puterii 10A 32 mS | AH3HWC 32HX93

DRANETZ HDPQ-VA10PKG Kit de analiză a calității puterii 10A 32 mS

În stoc
Articol: AH3HWC Model: HDPQ-VA10PKGCrucea Ref: 32HX93

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,846.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKitul de analiză a calității energiei
Răspuns ACRMS adevărat
Certificat de calibrareNIST
Precizia curentă+/- 0.1%
Canalele curente4
Înregistrarea datelorDa
AfişaEcran tactil LCD color
Max. Amplificatoare de curent alternativ10
Max. Tensiune AC1000
Max. Tensiune continuă1000V
Max. VA100TVA
Max. wați100TW
Fază4
Factor de putere0 la 1
Evaluarea siguranțeiCAT III 1000V, CAT IV 600V
Rata de eșantionare512 s / c
Depozitare4 GB
Precizia tensiunii+/- 0.5%
Canale de tensiune4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)38.1
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitatea curentului kitului: 1 până la 10A
    • Rezoluția afișajului: 800 x 480
    • Gama de captare armonică: 127/63
    • Min. Durată tranzitorie: 32 mS
    • Factor de creastă: V = 2, I = 3
    • Captură de vârf: Da

Variante de produs

ProdusModelPreț
DRANETZ HDPQ-VA500PKG Kit de analiză a calității puterii 500A 32 mS | AH3HWD 32HX94 HDPQ-VA500PKG€8,846.43
DRANETZ HDPQ-VA550PKG Kit de analiză a calității puterii 100A 32 mS | AH3HWE 32HX95 HDPQ-VA550PKG€8,846.43
DRANETZ HDPQ-VAFLEX3KPKG Kit de analiză a calității puterii 3000A 32 mS | AH3HWF 32HX96 HDPQ-VAFLEX3KPKG€11,099.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRANETZ HDPQ-VA10PKG Kit de analiză a calității puterii 10A 32 mS
€8,846.43 /unitate