Setul de scule rotative Dremel 4000-6/50 conține o unealtă rotativă cu mai multe unelte dintr-o singură piesă, cum ar fi roți abrazive, perii de sârmă, burghie, șlefuitoare, freze, freze de gravat, roți de tăiat și alte atașamente de diferite forme pentru șlefuire, gravare. , tăierea, șlefuirea, șlefuirea, lustruirea și multe alte aplicații. Instrumentul rotativ are un motor electric puternic în interiorul dimensiunii sale mici și confortabile pentru a accepta o mare varietate de accesorii.
Caracteristici:
- Setul de scule rotative Dremel 4000-6/50 vine cu o unealtă rotativă cu cablu 4000, 50 de accesorii Dremel de înaltă calitate, 6 atașamente, o cutie de transport de lux și o cutie de accesorii.
- Motorul său de înaltă performanță cu viteză variabilă și circuite electronice de feedback oferă putere maximă și performanță constantă la toate vitezele.
- Această unealtă are un mecanism unic de ventilație care previne supraîncălzirea și asigură operațiuni mai lin, mai reci și mai silențioase.
- Are zone de prindere de 360 de grade pe corpul său subțire pentru o prindere confortabilă și un comutator separat de pornire/oprire și selector de viteză pentru un control perfect asupra vitezei.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt câteva instrucțiuni de siguranță pentru operarea acestui set de scule rotative Dremel 4000-6/50?
A.
- Accesoriile, cum ar fi roțile montate pe dorn și tamburele de șlefuit, trebuie instalate complet în interiorul mandrinei sau mandrinei.
- Verificați întotdeauna instrumentul și accesoriile pentru deteriorări înainte de utilizare.
- Utilizatorii trebuie să poarte echipamente de protecție personală, cum ar fi ecrane faciale, ochelari de protecție, măști de praf, protecție auditivă, mănuși și șorțuri de atelier.
- Curățați în mod regulat orificiile de ventilație ale instrumentului.
- Păstrați alte articole, trecători și alte unelte departe de zona de aplicare.
Î. Care sunt valorile electrice ale acestei scule rotative?
A. Scula rotativă din interiorul acestui set de scule rotative Dremel 4000-6/50 are un curent nominal de 1.6 A și o tensiune nominală de 120 VAC.
Î. Cu ce viteze operează acest set de scule rotative Dremel 4000-6/50?
A. Scula rotativă a acestui set de scule rotative Dremel 4000-6/50 are viteze variabile de la 5000 la 35000 rpm.