Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DREMEL 200-1/21 Set de scule rotative 15000/35000 Rpm 21 Buc | AE3NFR 5EEU5

DREMEL 200-1/21 Set de scule rotative 15000/35000 Rpm 21 buc

În stoc
Articol: AE3NFR Model: 200-1 / 21Crucea Ref: 5EEU5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€118.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de scule rotative
Amplificatoare @ 120V1.15
RulmențiMinge și rolă
Tip mânerMâner drept pentru zona de prindere confortabilă
RPM fără încărcare15,000 sau 35,000
Lungimea sculei8
Greutatea sculei1.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9585
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8467290090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare @ 120VTip mânerRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
Set de scule rotative DREMEL 100-N/7 35000 Rpm 7 buc | AE3NFQ 5EEU4 100-N / 71.15Mâner drept pentru zona de prindere confortabilă35,00081.2€109.12
Set de scule rotative DREMEL 4000-6/50, 5000-35000 RPM, lungime cablu 6 ft - 50 buc | AE3NFT 5EEU8 4000-6 / 501.6Mâner drept pentru zona de prindere confortabilă5,000 - 35,000--€313.57
Set de scule rotative DREMEL 4300-5/40, 120 V, lungime 9 inchi | CD2YVV 52YP65 4300-5 / 401.8Butoi35,0009"1.2 lb.€243.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DREMEL 200-1/21 Set de scule rotative 15000/35000 Rpm 21 buc
€118.01 /unitate