Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DREMEL MM485 Lamă de tăiere cu carbură de 1-1/4 inch | AF7PBW 22DL20

DREMEL MM485 Lamă de tăiere cu carbură de 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AF7PBW Model: MM485Crucea Ref: 22DL20
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
€36.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLamă universală pentru tăiere întinsă din carbură
MaterialCarbid Grit
Lungime totală0.53 "
Mărimea1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9030908861

Detalii produs:

    • Lamă de tăiere oscilantă utilizată pentru tăierea lemnelor de esență tare, cuielor, șuruburilor, șuruburilor din oțel inoxidabil, țevilor galvanizate, ipsos și strung, plăci de ciment, plăci fibroase, tablă și ardezie
    • Dispune de sistem universal Quick Fit care ajută la schimbarea rapidă a accesoriilor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DREMEL MM485 Lamă de tăiere cu carbură de 1-1/4 inch
€36.03 /unitate