Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DRIV-LOK GG0940500G2ZN Pin canelat, G zinc, 1/2 lungime x 0.101 adâncime, 50 buc | AC4AKY 2YAH8

DRIV-LOK GG0940500G2ZN Pin canelat, zinc G, 1/2 lungime x 0.101 adâncime, 50 buc.

În stoc
Element: AC4AKY Model: GG0940500G2ZNCrucea Ref: 2YAH8
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
€27.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul canelat
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)890
finalizareazinc
Dia de sfârșit mare.0.101 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă+/- 0.0015 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală1 / 2 "
Rockwell HardnessB85
Diafragmă mică.0.938 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.002 "
TipTipul G

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRIV-LOK GG0940500G2ZN Pin canelat, zinc G, 1/2 lungime x 0.101 adâncime, 50 buc.
€27.19 /ambalaj