Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUCTMATE GRDM2723SI Umeraș de izolare a vibrațiilor | AF2ADM 6PFZ2

DUCTMATE GRDM2723SI Umeraș de izolare a vibrațiilor

În stoc
Element: AF2ADM Model: GRDM2723SICrucea Ref: 6PFZ2
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
€33.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolator de vibrații cu montare cu agățat
Tip bucșăCauciuc
capacitate Gamă0 - 1100 lb.
Adâncime1-13/16 "
Înălţime5.875 "
Tip izolatorNeopren
Max. Rod Dia.3 / 8 "
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7326908588
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Interval de deviere (0 - 0.50 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GRDM2723SI Umeraș de izolare a vibrațiilor
€33.70 /unitate