DUCTMATE GRPFC3VSGA50 Conector flexibil de vinil 3 x 3 x 3 x 50 picioare | AE8NQJ 6EKE5

DUCTMATE GRPFC3VSGA50 Conector flexibil de vinil 3 x 3 x 3 x 50 picioare

În stoc
Articol: AE8NQJ Model: GRPFC3VSGA50Crucea Ref: 6EKE5

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€223.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de conductă flexibil
învelișGalvanizat / Vinil
Ecartament24
Lungime50ft
MaterialOțel / vinil
Evaluare presiune10 "WG
TipVinil comercial durabil, 3 "x 3" x 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.517
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)57.4
Codul HS3920490000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: pliere dublă / rezistență la rupere

Variante de produs

ProdusModelînvelișEcartamentMaterialTipLăţimePreț
DUCTMATE GRPFC3NGA50 Conector flexibil din neopren 3 x 3 x 3 x 50 picioare | AE8NQK 6EKE6 GRPFC3NGA50Galvanizat / Neopren24Oțel / neoprenNeopren comercial, 3 "x 3" x 3 "9"€356.41
DUCTMATE GRPFC3HGA50 3 x 3 x 3 x 50 de picioare Hypalon Flex Connector | AE8NQL 6EKE7 GRPFC3HGA50Galvanizat / Hipolon24Oțel / HipolonHypalon comercial, 3 "x 3" x 3 "-€465.64
DUCTMATE GRPFRO3VGA50 1-3/4 x 3 x 1-3/4 x 50 Vinyl Flex Conector | AE8NQM 6EKE8 GRPFRO3VGA50Galvanizat26OţelVinil rezidențial, 1-3 / 4 "x 3" x 1-3 / 4 "6.5 "€191.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GRPFC3VSGA50 Conector flexibil de vinil 3 x 3 x 3 x 50 picioare
€223.51 /unitate