DUCTMATE GRPFRO3VGA50 1-3/4 x 3 x 1-3/4 x 50 Vinyl Flex Conector | AE8NQM 6EKE8

DUCTMATE GRPFRO3VGA50 Conector flexibil de vinil 1-3/4 x 3 x 1-3/4 x 50

În stoc
Articol: AE8NQM Model: GRPFRO3VGA50Crucea Ref: 6EKE8

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€191.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de conductă flexibil
învelișGalvanizat
Ecartament26
Lungime50ft
MaterialOţel
Evaluare presiune10 "WG
TipVinil rezidențial, 1-3 / 4 "x 3" x 1-3 / 4 "
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.497
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)57.91
Lățimea navei (cm)56.39
Codul HS3920490000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: pliere dublă / rezistență la rupere

Variante de produs

ProdusModelînvelișEcartamentMaterialTipLăţimePreț
DUCTMATE GRPFC3VSGA50 Conector flexibil de vinil 3 x 3 x 3 x 50 picioare | AE8NQJ 6EKE5 GRPFC3VSGA50Galvanizat / Vinil24Oțel / vinilVinil comercial durabil, 3 "x 3" x 3 "-€223.51
DUCTMATE GRPFC3NGA50 Conector flexibil din neopren 3 x 3 x 3 x 50 picioare | AE8NQK 6EKE6 GRPFC3NGA50Galvanizat / Neopren24Oțel / neoprenNeopren comercial, 3 "x 3" x 3 "9"€356.41
DUCTMATE GRPFC3HGA50 3 x 3 x 3 x 50 de picioare Hypalon Flex Connector | AE8NQL 6EKE7 GRPFC3HGA50Galvanizat / Hipolon24Oțel / HipolonHypalon comercial, 3 "x 3" x 3 "-€465.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GRPFRO3VGA50 Conector flexibil de vinil 1-3/4 x 3 x 1-3/4 x 50
€191.39 /unitate