Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUCTMATE GRRDH14GA20 Agatator rotund 14 inch, oțel ecartament 20 | AF2ADZ 6PGA2

DUCTMATE GRRDH14GA20 Umeraș rotund de 14 inch, oțel ecartament 20

În stoc
Element: AF2ADZ Model: GRRDH14GA20Ref încrucișat: 6PGA2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru conducte
Dimensiunea bolțului1 / 4 "
Înălţime15.5 "
MaterialOţel
Max. Sarcină320 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei14 "
TipRundă
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 20 Gauge

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea conducteiPreț
DUCTMATE GRRDH04GA20 Agatator rotund 4 inch, oțel ecartament 20 | AF2ADP 6PFZ4 GRRDH04GA205.5 "4"€10.89
DUCTMATE GRRDH05GA20 Umeraș rotund de 5 inci, oțel ecartament 20 | AF2ADQ 6PFZ5 GRRDH05GA206.5 "5"€11.02
DUCTMATE GRRDH06GA20 Agatator rotund 6 inch, oțel ecartament 20 | AF2ADR 6PFZ6 GRRDH06GA207.5 "6"€10.97
DUCTMATE GRRDH07GA20 Umeraș rotund de 7 inci, oțel ecartament 20 | AF2ADT 6PFZ7 GRRDH07GA208.5 "7"€11.72
DUCTMATE GRRDH08GA20 Agatator rotund 8 inch, oțel ecartament 20 | AF2ADU 6PFZ8 GRRDH08GA209.5 "8"€12.14
DUCTMATE GRRDH09GA20 Agatator rotund 9 inch, oțel ecartament 20 | AF2ADV 6PFZ9 GRRDH09GA2010.5 "9"€13.37
DUCTMATE GRRDH10GA20 Agatator rotund 10 inch 20 gauge oțel | AF2ADX 6PGA0 GRRDH10GA2011.5 "10 "€13.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GRRDH14GA20 Umeraș rotund de 14 inch, oțel ecartament 20
€14.02 /unitate