DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-42B-5295 Dulap digital, 14 Gauge, 42 Bin, Albastru | AH6RJT 36EZ27

DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-42B-5295 Dulap digital, ecartament 14, 42 coș, albastru

Articol: AH6RJT Model: 3703CXC-42B-5295Crucea Ref: 36EZ27
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,595.37 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Bin
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorAlbastru
Coșuri pe cabinet42
Coșuri pe ușă0
Tip dulapDigital
CuloriGri
Tip de ușă(1) Solid, (1) Vizualizare clară
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14 cal.
Tip blocareElectronic / Lacăt
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet0
Numărul de rafturi pentru uși0
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Număr total de coșuri42
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 212.4
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)122.24
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Montat pe perete / Stand Alone: ​​Stand Alone
    • Număr total de rafturi: 0
    • Cutie mare pentru dulap H x L x P: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "
    • Înălțimea piciorului: 6 "

Variante de produs

ProdusModelBin ColorTip de ușăEcartamentLățimea totalăCapacitatea raftuluiNumăr total de coșuriPreț
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-BLP4S-95 Dulap digital, dimensiune 36 x 78 inch, oțel | AG3FHL 33HY45 3702CXC-BLP4S-95-Vedere clara1236 "1900 lb.-€8,834.36
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-BLP4S-95 Dulap digital, dimensiune 48 x 78 inch, oțel | AG3FHM 33HY46 3703CXC-BLP4S-95-Vedere clara1248 "1200 lb.-€9,033.03
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3704CXC-BLP4S-95 Dulap digital, dimensiune 60 x 78 inch, oțel | AG3FHN 33HY47 3704CXC-BLP4S-95-Vedere clara1260 "1650 lb.-€9,733.88
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3702CX-BLP4S-95 Dulap digital, sudat, 2 uși, capacitate 1900 lbs, oțel | AG3FHP 33HY48 3702CX-BLP4S-95-Standard1236 "1900 lb.-€9,965.33
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3703CX-BLP4S-95 Dulap digital, 2 uși, sudat, capacitate 1200 lbs, oțel | AG3FHQ 33HY49 3703CX-BLP4S-95-Standard1248 "1200 lb.-€9,811.24
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3704CX-BLP4S-95 Dulap digital, sudat, capacitate 1650 lbs, otel | AG3FHR 33HY50 3704CX-BLP4S-95-Standard1260 "1650 lb.-€9,184.18
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3702CXC-30B-1795 Dulap digital, 14 Gauge, 30 Bin, Roșu | AH6RJN 36EZ23 3702CXC-30B-1795Roșu(1) Solid, (1) Vizualizare clară14 cal.36 "-30€10,066.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-42B-5295 Dulap digital, ecartament 14, 42 coș, albastru
€12,595.37 /unitate