DURHAM MANUFACTURING DC36-48-4S6DS-95 Dulap, 10 Raft, 48 Bin | AG3UGR 33VE23

DURHAM MANUFACTURING DC36-48-4S6DS-95 Dulap, 10 rafturi, 48 coșuri

Element: AG3UGR Model: DC36-48-4S6DS-95Crucea Ref: 33VE23
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,694.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorGalben
Coșuri pe cabinet48
Coșuri pe ușă48
Capacitatea raftului cabinetului900 lb.
Tip dulapCoșuri / rafturi
CuloriGri
Tip de ușăUșă adâncă, solidă
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
Tip blocareMâner cu cheie
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet10
Numărul de rafturi pentru uși6
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri48
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 178.65
Înălțimea navei (cm)62.39
Lungimea navei (cm)91.76
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Capacitatea raftului ușii (25 lb.)
    • Număr total de rafturi (10)
    • Raft pentru dulap L x D (35-3 / 4 "x 16-3 / 8")
    • Cutie mică pentru ușă H x L x D (4 "x 5" x 3 ")
    • Raftul ușii l x D (12 "x 4")
    • Montat pe perete / Stand Alone (Stand Alone)

Variante de produs

ProdusModelTip blocareBin ColorCuloriSistem de blocareMaterialNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 dulap, tavă cu 12 uși, 4 rafturi reglabile, gabarit 14, dimensiune 36 x 72 inch | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-punctOțel sudat424 "72 "€2,371.43
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Dulap de depozitare, 9 sertare | AC9VQE 3KR10 611-95--GriBalama de blocareOţel9--€504.35
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 dulap, 14 recipiente, dimensiune 36 x 72 inch | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Gri-Oțel sudat-18 "72 "€2,042.05
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Dulap, 102 Bin, Dimensiune 36 x 72 Inch | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Gri-Oțel sudat-24 "72 "€3,242.05
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Dulap, 132 Bin, Dimensiune 36 x 72 Inch | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Gri-Oțel sudat-24 "72 "€3,311.33
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Cabinet, 137 Bin, Dimensiune 48 x 78 Inch | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Gri-Oțel sudat-24 "78 "€3,326.77
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Cabinet, 171 Bin, Dimensiune 48 x 78 Inch | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Gri-Oțel sudat-24 "78 "€3,524.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DC36-48-4S6DS-95 Dulap, 10 rafturi, 48 coșuri
€3,694.77 /unitate