DURHAM MANUFACTURING DC48-4S12DS-95 Dulap, 16 rafturi | AG3UGU 33VE27

DURHAM MANUFACTURING DC48-4S12DS-95 Dulap, 16 rafturi

În stoc
Articol: AG3UGU Model: DC48-4S12DS-95Crucea Ref: 33VE27

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,599.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Coșuri pe cabinet0
Capacitatea raftului cabinetului700 lb.
Tip dulapToate rafturile
CuloriGri
Tip de ușăUșă adâncă, solidă
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
Tip blocareMâner cu cheie
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet16
Numărul de rafturi pentru uși12
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală48 "
Număr total de coșuri0
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 204.5106
Înălțimea navei (cm)62.39
Lungimea navei (cm)122.24
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Capacitatea raftului ușii (25 lb.)
    • Număr total de rafturi (16)
    • Raft pentru dulap L x D (47-3 / 4 "x 16-3 / 8")
    • Raftul ușii l x D (18 "x 4")
    • Montat pe perete / Stand Alone (Stand Alone)

Variante de produs

ProdusModelTip blocareBin ColorCuloriSistem de blocareMaterialNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 dulap, tavă cu 12 uși, 4 rafturi reglabile, gabarit 14, dimensiune 36 x 72 inch | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-punctOțel sudat424 "72 "€2,114.83
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Dulap de depozitare, 9 sertare | AC9VQE 3KR10 611-95--GriBalama de blocareOţel9--€561.61
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 dulap, 14 recipiente, dimensiune 36 x 72 inch | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Gri-Oțel sudat-18 "72 "€2,382.49
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Dulap, 102 Bin, Dimensiune 36 x 72 Inch | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Gri-Oțel sudat-24 "72 "€2,912.88
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Dulap, 132 Bin, Dimensiune 36 x 72 Inch | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Gri-Oțel sudat-24 "72 "€3,050.28
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Cabinet, 137 Bin, Dimensiune 48 x 78 Inch | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Gri-Oțel sudat-24 "78 "€3,587.54
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Cabinet, 171 Bin, Dimensiune 48 x 78 Inch | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Gri-Oțel sudat-24 "78 "€3,928.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DC48-4S12DS-95 Dulap, 16 rafturi
€3,599.79 /unitate