DURHAM MANUFACTURING HDC48-192-95 Cabinet, 192 Bin | AG3UHF 33VE40

DURHAM MANUFACTURING Cabinet HDC48-192-95, 192 Coș

Articol: AG3UHF Model: HDC48-192-95Crucea Ref: 33VE40
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,059.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorGalben
Coșuri pe cabinet192
Coșuri pe ușă60
Tip dulapToate coșurile
CuloriGri
Tip de ușăFlush, solid
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
Tip blocareMânerele care se blochează
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet0
Numărul de rafturi pentru uși0
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Număr total de coșuri192
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 290.25
Înălțimea navei (cm)61.28
Lungimea navei (cm)122.4
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (6 ")
    • Cutie pentru dulap mare H x L x D ((24) 7 "x 8" x 15 ", (24) 5" x 6 "x 11", (24) 3 "x 4" x 7 ")
    • Număr total de rafturi (0)
    • Cutie mică pentru ușă H x L x D ((30) 4 "x 7" x 3 ", (30) 4" x 5 "x 3")
    • Montat pe perete / Stand Alone (Stand Alone)

Variante de produs

ProdusModelTip blocareBin ColorCuloriSistem de blocareMaterialNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 dulap, tavă cu 12 uși, 4 rafturi reglabile, gabarit 14, dimensiune 36 x 72 inch | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-punctOțel sudat424 "72 "€2,371.43
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Dulap de depozitare, 9 sertare | AC9VQE 3KR10 611-95--GriBalama de blocareOţel9--€504.35
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 dulap, 14 recipiente, dimensiune 36 x 72 inch | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Gri-Oțel sudat-18 "72 "€2,042.05
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Dulap, 102 Bin, Dimensiune 36 x 72 Inch | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Gri-Oțel sudat-24 "72 "€3,242.05
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Dulap, 132 Bin, Dimensiune 36 x 72 Inch | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Gri-Oțel sudat-24 "72 "€3,311.33
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Cabinet, 137 Bin, Dimensiune 48 x 78 Inch | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Gri-Oțel sudat-24 "78 "€3,326.77
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Cabinet, 171 Bin, Dimensiune 48 x 78 Inch | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Gri-Oțel sudat-24 "78 "€3,524.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Cabinet HDC48-192-95, 192 Coș
€5,059.08 /unitate