DUTTON-LAINSON B4010 Frână pentru troliu pentru montare pe tavan, culoare argintiu cadru, cadru din oțel | AG3RCM 33UD42

DUTTON-LAINSON B4010 Frână pentru troliu pentru montare pe tavan, culoarea cadru argintiu, cadru din oțel

În stoc
Articol: AG3RCM Model: B4010Crucea Ref: 33UD42

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€611.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabestan montat pe tavan
Capacitatea de încărcare a primului strat4000 lb.
Capacitate tambur pentru 1/4 in. Cablu65 ft.
Capacitate tambur pentru 5/16 in. Cablu43 ft.
Capacitate tambur pentru 7/32 in. Cablu90 ft.
Culoarea cadruluiSilver
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Raport de transmisie41:1
Tipul de angrenajpinten
Inălțime totală6 5 / 163 "
Lungime totală10 29 / 32 "
Lățimea totală8 13 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.19
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8425390100

Detalii produs:

    • Troliu Dutton-Lainson B4010 conceput pentru a fi montat pe tavane pentru aplicații multifuncționale de ridicare verticală
    • Prezintă o construcție robustă din oțel cu finisaj zincat pentru rezistență sporită și rezistență la coroziune
    • Integrat cu instalație de tambur divizat pentru acționarea simultană a două cabluri și frână acționată cu sarcină pozitivă pentru menținerea sarcinii în poziția dorită
    • Echipat cu angrenaj drept care asigură o transmisie constantă a sarcinii pentru pierderi minime prin frecare
    • Angrenaje și frâne sigilate pentru prevenirea prafului, murdăriei și umezelii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUTTON-LAINSON B4010 Frână pentru troliu pentru montare pe tavan, culoarea cadru argintiu, cadru din oțel
€611.13 /unitate