Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Comutator fotoelic DWYER INSTRUMENTS 3002MR | CP3YUL 25F082

DWYER INSTRUMENTS Comutator fotoelic 3002MR

În stoc
Articol: CP3YUL Model: 3002MRCrucea Ref: 25F082
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
€1,115.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Detalii produs:

Presostat/manometrul diferențial Photohelic® din seria Dwyer 3000MR combină două comutatoare de presiune versatile și precise cu un manometru Magnehelic® dovedit în timp. Citirea manometrului nu este afectată de funcționarea comutatorului. Butoanele externe sunt folosite pentru a regla cele două puncte de referință ale comutatorului DPDT. Punctele de referință ale comutatorului (indicate cu indicatori roșii) și presiunea sistemului sunt complet vizibile în orice moment. Gamele sunt disponibile de la 0 inch la 0.25 inch WC până la 10 inch WC la scară maximă. Seria 3000MR poate fi comandată cu ansamblul comutatorului montat la distanță pentru a facilita montarea pe panou.

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DWYER INSTRUMENTS 2001-LT Gama de cuști magnetice | CP3YCY 25F058 2001-LTEcartament€183.05
DWYER INSTRUMENTS 1640-2 Comutator nul cu contact plutitor | CP3YDC 25F004 1640-2Intrerupator€1,255.04
DWYER INSTRUMENTS 2-5210 Manometru diferențial de presiune | CP3YDL 25E968 2-5210Manometru diferențial€127.18
DWYER INSTRUMENTS 43500B Manometru de presiune diferențială | CP3YDM 25F098 43500BManometru diferențial€3,668.33
DWYER INSTRUMENTS PTGD-SC01A Manometru diferențial de presiune | CP3YDN 25F364 PTGD-SC01AManometru diferențial€1,124.44
DWYER INSTRUMENTS 1823-00 Comutator de presiune diferențială 007-022 In | CP3YDQ 25F018 1823-00Ecartament€197.13
DWYER INSTRUMENTS 1823-5 Comutator de presiune diferențială 1.5-5.0 inchi | CP3YDR 25F024 1823-5Ecartament€187.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Comutator fotoelic 3002MR
€1,115.77 /unitate