Manometrul digital portabil Dwyer Instruments 477B-7 măsoară presiunea și fluxurile în căile respiratorii ale pacientului. Deoarece manometrul este extrem de precis, este folosit frecvent ca standard de calibrare, ideal pentru aplicații în întreținerea sistemelor HVAC, măsurarea debitului de fluid și aplicațiile comerciale de măsurare a presiunii supapelor de gaz al cuptorului. Acest manometru digital este un contor portabil, portabil, care poate monitoriza mici modificări ale presiunii diferențiale.
Caracteristici:
- Manometrul digital portabil Dwyer 477B-7 măsoară presiuni duble și simple.
- Această unitate alimentată cu baterii alcaline de 9V are o precizie de +/-0.1% din scara maximă de la 60 de grade la 78 de grade Fahrenheit pentru măsurarea presiunilor negative, pozitive sau diferențiale.
- Permite până la 40 de citiri care pot fi stocate în funcția de memorie pentru recuperarea ulterioară.
- Unitatea are o lumină de fundal care oferă o luminozitate suplimentară pentru zonele greu de văzut.
- Include, de asemenea, o funcție de reținere și alerte de suprapresiune atât vizibile, cât și auditive.
- Acest model are o carcasă din aluminiu pentru a proteja instrumentul împotriva deteriorării.
- Este furnizat cu un afișaj LCD cu 4 cifre pentru citiri ușoare.
Accesorii compatibile:
- Husă Dwyer Instruments A-402A: Aceste cutii de transport au o construcție rezistentă din nailon gri pentru a proteja manometrele. Au fermoar dublu pentru un acces rapid și ușor, cu o buclă de curea care se închide cu clips.
- Cizme de cauciuc Dwyer A-47X-BOOT: Sunt cizme de cauciuc magnetice de protecție și sunt utilizate împreună cu manometrele.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce presiune măsoară un manometru?
A. Manometrele sunt dispozitive precise utilizate pentru măsurarea presiunii care este definită ca forța produsă de un gaz sau lichid pe unitatea de suprafață din cauza efectelor gravitației asupra greutății acelui gaz sau lichid.
Î. Ce lichid este folosit într-un manometru?
A. Cele mai comune fluide sunt alcoolul, apa si mercurul.
Î. De ce se folosește alcool într-un manometru?
A. Datorită densității sale scăzute, alcoolul permite o coloană mai lungă decât alte fluide din manometre. De asemenea, oferă tubului înclinat un menisc adecvat.