Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS PAFS-1009 Senzor de debit mediu, dimensiune 19-13/32 inchi | AH9QPC 40XD24

DWYER INSTRUMENTS PAFS-1009 Senzor de debit mediu, dimensiune 19-13 / 32 inch

În stoc
Articol: AH9QPC Model: PAFS-1009Crucea Ref: 40XD24

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€129.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de debit mediu
Conexiune în interiorul Dia.1 / 4 "
Conexiune Dia.3 / 8 "
Dimensiunea conexiunii6 mm ID, 10 mm OD
Lungimea inserției19 13 / 32 "
Orientare montareFlanșă integrală cu garnitură
Temperatura de depozitare. Gamă-40 Deg. până la 140 de grade. F
Temp. Gamă40 de grade. la 120 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Media Temp. (Deg. F): 120

Variante de produs

ProdusModelPreț
Senzor de debit mediu DWYER INSTRUMENTS PAFS-1002, dimensiune 3-5/32 inch | AH9QNV 40XD17 PAFS-1002€22.93
Senzor de debit mediu DWYER INSTRUMENTS PAFS-1003, dimensiune 5-13/32 inchi | AH9QNW 40XD18 PAFS-1003€26.14
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1004 Senzor de debit mediu, dimensiune 7-21/32 inch | AH9QNX 40XD19 PAFS-1004€33.58
Senzor de debit mediu DWYER INSTRUMENTS PAFS-1005, dimensiune 9-29/32 inch | AH9QNY 40XD20 PAFS-1005€44.13
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1006 Senzor de debit mediu, dimensiune 12-1/2 inch | AH9QNZ 40XD21 PAFS-1006€87.19
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1007 Senzor de debit mediu, dimensiune 14-3/4 inchi | AH9QPA 40XD22 PAFS-1007€103.18
DWYER INSTRUMENTS PAFS-1008 Senzor de debit mediu, dimensiune 17-1/8 inch | AH9QPB 40XD23 PAFS-1008€103.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PAFS-1009 Senzor de debit mediu, dimensiune 19-13 / 32 inch
€129.24 /unitate