Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 53078 Burghiu cu aer industrial în linie 1/4 inch | AB8FRA 25H940

DYNABRADE 53078 Burghiu cu aer industrial în linie de 1/4 inch

În stoc
Articol: AB8FRA Model: 53078Crucea Ref: 25H940
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
€1,131.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.1
RulmențiMinge
Dimensiune Chuck1 / 4 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
TaxăIndustrial
Viteză gratuită3200 rpm
Angrenajplanetar
Manipulați materialulCauciuc
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală10.5 "
Presiunea necesară90 psi
StilIn linie
Tip accelerațiePârghie
Greutatea sculei1.80 lb.
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.14
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467115020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareViteză gratuităHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăGreutatea sculeiPreț
DYNABRADE 53037 Burghiu cu aer industrial în linie 1/4 inch | AB8FQY 25H938 530373.820,000 rpm0.53 / 8 "7"1.50 lb.€825.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 53078 Burghiu cu aer industrial în linie de 1/4 inch
€1,131.25 /unitate