Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 58455 Air Polisher 5 inch Pad 5500 Rpm | AB8FUA 25H988

DYNABRADE 58455 Air Polish Pad 5 inch 5500 Rpm

În stoc
Element: AB8FUA Model: 58455Crucea Ref: 25H988
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
€1,619.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLustruitor de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă16
EpuizaSpate
Viteză gratuită5500 rpm
Manipulați materialulCompozit
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală11 "
Dimensiunea tamponului5"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 58455 Air Polish Pad 5 inch 5500 Rpm
€1,619.33 /unitate