DYNABRADE 64699 Masa cu curent descendent 33 x 60 inch 1 CP 115v | AD6HLD 45J419

DYNABRADE 64699 Masa cu curent descendent 33 x 60 inch 1 CP 115v

În stoc
Element: AD6HLD Model: 64699Crucea Ref: 45J419

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,189.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTabelul Downdraft
Amplificatoare AC13.0 A / oră
Evaluare filtru1 microni
HP1
Hz60
Adâncimea totală60 "
Inălțime totală33 "
Lățimea totală36 "
Fază1
Nivelul sunetului72 dB
Dimensiunea tabelului33 "x 60"
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 128.25
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Aspirare sub vid CFM (3000)

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatoare ACHPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăNivelul sunetuluiPreț
DYNABRADE 63210 Masa cu curent descendent 36 x 72 inch 1 CP 460v | AD6HLE 45J420 632104602.0 A / oră172 "36 "36 "372 dB€8,051.83
RFQ
DYNABRADE 64210 Masa cu curent descendent 36 x 72 inch 1 CP 230v | AD6HLG 45J422 642102304.0 A / oră172 "36 "36 "372 dB€8,466.20
RFQ
DYNABRADE 64700 Masa cu curent descendent 36 x 72 inch 1 CP 115v | AD6HLH 45J423 6470011513.0 A / oră172 "36 "36 "172 dB€7,943.71
RFQ
DYNABRADE 64657 Masă cu curent descendent 48 x 96 inchi (2)1-1/2 CP | AD6HLJ 45J424 6465711515.0 A / oră(2) 1-1 / 296 "37 "48 "184 dB€16,759.63
RFQ
DYNABRADE 64350 Stație de captare a metalelor 230 V | AD6HLK 45J425 643502303.0 A / oră145 "46 "53 "385 dB€34,861.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 64699 Masa cu curent descendent 33 x 60 inch 1 CP 115v
€9,189.24 /unitate