Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS PHH26ATD02A Supapă cu bilă 1 1/4 inch Fnpt dublă acțiune | AE8FKW 6CX07

DYNAQUIP CONTROLS PHH26ATD02A Supapă cu bilă 1 1/4 inch Fnpt cu acțiune dublă

În stoc
Articol: AE8FKW Model: PHH26ATD02ACrucea Ref: 6CX07
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
€1,198.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă acționată pneumatic
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpAlama forjată
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT
Max. Presiunea de admisie120 psi
Presiune maximăCWP de 600 psi
MountDirect
Ziua OperațieiAcțiune dublă
Dimensiunea conductei1.25 "
PortComplet
Presiunea necesară80 psi
Material sigiliuPTFE / Viton (R)
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlama Placata cu Nichel
Temp. Gamă14 de grade până la 140 de grade F
Structura supapeiDoua bucati

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8481809040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelZiua OperațieiDimensiunea conducteiMaterial tulpinăPreț
DYNAQUIP CONTROLS PHH23ATD01A Supapă cu bilă 1/2 inch Fnpt dublă acțiune | AE8FKT 6CX04 PHH23ATD01AAcțiune dublă1 / 2 "Alama Placata cu Nichel€854.89
DYNAQUIP CONTROLS PHH24ATD01A Supapă cu bilă 3/4 inch Fnpt dublă acțiune | AE8FKU 6CX05 PHH24ATD01AAcțiune dublă3 / 4 "Alama Placata cu Nichel€907.25
DYNAQUIP CONTROLS PHH25ATD02A Supapă cu bilă 1 inch Fnpt cu dublă acțiune | AE8FKV 6CX06 PHH25ATD02AAcțiune dublă1"Alama Placata cu Nichel€1,018.35
DYNAQUIP CONTROLS PHH27ATD03A Supapă cu bilă 1 1/2 inch Fnpt dublă acțiune | AE8FKX 6CX08 PHH27ATD03AAcțiune dublă1.5 "Alama Placata cu Nichel€1,398.02
DYNAQUIP CONTROLS PHH28ATD03A Supapă cu bilă 2 inch Fnpt cu dublă acțiune | AE8FKY 6CX09 PHH28ATD03AAcțiune dublă2"Oţel inoxidabil€1,643.71
DYNAQUIP CONTROLS PHH23ATS012A Supapă cu bilă 1/2 inch Fnpt Spring Return | AE8FKZ 6CX10 PHH23ATS012AÎntoarcerea primăverii1 / 2 "Alama Placata cu Nichel€965.27
DYNAQUIP CONTROLS PHH24ATS012A Supapă cu bilă 3/4 inch Fnpt Spring Return | AE8FLA 6CX11 PHH24ATS012AÎntoarcerea primăverii3 / 4 "Alama Placata cu Nichel€1,045.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHH26ATD02A Supapă cu bilă 1 1/4 inch Fnpt cu acțiune dublă
€1,198.18 /unitate