E JAMES & CO 1507-1/16-25 Cauciuc Sbr 1/16 inch Th 36 In x 25 Feet | AF2ZUE 6ZTY2

E JAMES & CO 1507-1/16-25 cauciuc Sbr 1/16 inch Th 36 in x 25 feet

În stoc
Articol: AF2ZUE Model: 1507-1 / 16-25Crucea Ref: 6ZTY2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€364.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriRoșu
Durometru70A
elongație150%
finalizareaSmooth
Lungime25ft
MaterialSBR (cauciuc stiren butadienic)
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune400 psi
Grosime1 / 16 "
TipScop general
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeForța de tracțiuneGrosimePreț
E JAMES & CO 1500-1/16 Roll Sbr 1/16 Grosime x 36 Inch Lățime 67 Feet Lungime Negru | AC8VYK 3EEJ9 1500-1 / 16Negru67ft800 PSI1 / 16 "€932.14
E JAMES & CO 1500-1/4 Roll Sbr 1/4 Grosime x 36 Inch Lățime 18 Feet Lungime Negru | AC8VYL 3EEK2 1500-1 / 4Negru18ft800 PSI1 / 4 "€1,080.64
E JAMES & CO 1500-1/8 Roll Sbr 1/8 Grosime x 36 Inch Lățime 36 Feet Lungime Negru | AC8VYM 3EEK3 1500-1 / 8Negru36ft800 PSI1 / 8 "€1,003.76
E JAMES & CO 1500-1 Roll Sbr 1 Grosime x 36 Inch Lățime 30 Feet Lungime Negru | AC8VYN 3EEK4 1500-1Negru30ft800 PSI1"€6,384.69
E JAMES & CO 1500-3/16 Roll Sbr 3/16 Grosime x 36 Inch Lățime 40 Feet Lungime Negru | AC8VYP 3EEK5 1500-3 / 16Negru40ft800 PSI3 / 16 "€1,650.23
E JAMES & CO 1500-3/32 Roll Sbr 3/32 Grosime x 36 Inch Lățime 75 Feet Lungime Negru | AC8VYQ 3EEK6 1500-3 / 32Negru75ft800 PSI3 / 32 "€1,528.00
E JAMES & CO 1500-3/8 Roll Sbr 3/8 Grosime x 36 Inch Lățime 30 Feet Lungime Negru | AC8VYR 3EEK8 1500-3 / 8Negru30ft800 PSI3 / 8 "€2,572.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1507-1/16-25 cauciuc Sbr 1/16 inch Th 36 in x 25 feet
€364.03 /unitate