Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1526-187375 Tuburi EPDM 3/8 inch Diametru exterior 100 picioare | AD6XYH 4CHN1

E JAMES & CO 1526-187375 Tub EPDM 3/8 inch Diametru exterior 100 picioare

În stoc
Articol: AD6XYH Model: 1526-187375Crucea Ref: 4CHN1
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
€198.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateMalul A: 60
În interiorul Dia.3 / 16 "
Lungime100ft
MaterialEPDM
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-40 la 300 F
TipRezistent la intemperii
Grosimea peretelui3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)32
Codul HS4009110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1526-062125 Tuburi EPDM 1/8 inch Diametru exterior 100 picioare | AD6XYD 4CHL6 1526-0621251 / 16 "1 / 8 "1 / 32 "€80.66
E JAMES & CO 1526-094219 Tub EPDM 9/32 inch Diametru exterior 100 picioare | AD6XYE 4CHL7 1526-0942193 / 32 "7 / 32 "3 / 32 "€99.72
E JAMES & CO 1526-125250 Tuburi EPDM 1/4 inch Diametru exterior 100 picioare | AD6XYF 4CHL8 1526-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€127.61
E JAMES & CO 1526-187312 Tub EPDM 5/16 inch Diametru exterior 100 picioare | AD6XYG 4CHL9 1526-1873123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "€145.99
E JAMES & CO 1526-187438 Tub EPDM 7/16 inch Diametru exterior 100 picioare | AD6XYJ 4CHN2 1526-1874383 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "€206.37
E JAMES & CO 1526-250375 Tuburi EPDM 3/8 inch Diametru exterior 100 picioare | AD6XYK 4CHN3 1526-2503751 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€169.75
E JAMES & CO 1526-250500 Tuburi EPDM 1/4 inch ID 100 picioare | AD6XYL 4CHN4 1526-2505001 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "€293.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1526-187375 Tub EPDM 3/8 inch Diametru exterior 100 picioare
€198.67 /unitate