Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 2125218EPDM85M Cauciuc Epdm 1/8 inch T 36 x 36 inch 85a | AD2PEW 3TED9

E JAMES & CO 2125218EPDM85M Cauciuc Epdm 1/8 inch T 36 x 36 inch 85a

În stoc
Articol: AD2PEW Model: 2125218EPDM85MCrucea Ref: 3TED9
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
€310.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru85A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialEPDM cauciuc
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune2000 psi
Grosime1 / 8 "
TipSpecificații militare
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5883
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 21252164EPDM85D Cauciuc Epdm 1/64 inch T 12 x 36 in | AC3MBR 2UNU2 21252164EPDM85DSimplu1 / 64 "12 "€25.19
E JAMES & CO 21252132EPDM85D Cauciuc Epdm 1/32 inch T 12 x 36 in | AC3MBT 2UNU3 21252132EPDM85DSimplu1 / 32 "12 "€30.29
E JAMES & CO 21252116EPDM85D Cauciuc Epdm 1/16 inch T 12 x 36 in | AC3MBU 2UNU4 21252116EPDM85DSimplu1 / 16 "12 "€47.73
E JAMES & CO 21252332EPDM85D Cauciuc Epdm 3/32 inch T 12 x 36 in | AC3MBV 2UNU5 21252332EPDM85DSimplu3 / 32 "12 "€68.81
E JAMES & CO 2125218EPDM85D Cauciuc Epdm 1/8 inch T 12 x 36 in | AC3MBW 2UNU6 2125218EPDM85DSimplu1 / 8 "12 "€100.27
E JAMES & CO 21252316EPDM85D Cauciuc Epdm 3/16 inch T 12 x 36 in | AC3MBX 2UNU7 21252316EPDM85DSimplu3 / 16 "12 "€141.19
E JAMES & CO 2125214EPDM85D Cauciuc Epdm 1/4 inch T 12 x 36 in | AC3MBY 2UNU8 2125214EPDM85DSimplu1 / 4 "12 "€179.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 2125218EPDM85M Cauciuc Epdm 1/8 inch T 36 x 36 inch 85a
€310.37 /unitate