E JAMES & CO 350-3/16-10 Cauciuc Viton 3/16 inch Th 36 In x 10 Feet | AF2MVR 6VNJ2

E JAMES & CO 350-3/16-10 cauciuc Viton 3/16 inch Th 36 in x 10 picioare

În stoc
Articol: AF2MVR Model: 350-3 / 16-10Crucea Ref: 6VNJ2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,036.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru70A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime10ft
MaterialCauciuc Viton
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune800 PSI
Grosime3 / 16 "
TipScop general
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.02
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 350-1/8-15 Cauciuc Viton 1/8 Inch Th 36 In x 15 Feet | AF2MVQ 6VNJ1 350-1/8-1515ft1 / 8 "€7,844.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 350-3/16-10 cauciuc Viton 3/16 inch Th 36 in x 10 picioare
€7,036.68 /unitate