E JAMES & CO 6855C13/16B8M Cauciuc Buna-n 3/16 inch Grosime 36 x 36 inch 80a | AD2PMJ 3TFR9

E JAMES & CO 6855C13/16B8M Cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 36 x 36 inch 80a

În stoc
Articol: AD2PMJ Model: 6855C13 / 16B8MCrucea Ref: 3TFR9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€538.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru80A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-50 grade F
Forța de tracțiune1800 PSI
Grosime3 / 16 "
TipSpecificații militare
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.382
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportMin. Temp. EvaluareGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D Cauciuc Buna-n 1/64 inch grosime 12 x 36 in | AC3LZF 2UNG6 3065DSBF2164B8DSimplu-60 grade F1 / 64 "12 "€30.55
E JAMES & CO 3065DSBF2132B8D Cauciuc Buna-n 1/32 inch grosime 12 x 36 in | AC3LZG 2UNG7 3065DSBF2132B8DSimplu-60 grade F1 / 32 "12 "€35.77
E JAMES & CO 3065DSBF2116B8D Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 36 in | AC3LZH 2UNG8 3065DSBF2116B8DSimplu-60 grade F1 / 16 "12 "€61.37
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B8D Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 36 in | AC3LZJ 2UNH3 3065DSBF21 / 4B8DSimplu-60 grade F1 / 4 "12 "€241.64
E JAMES & CO 6855C11/64B8D Cauciuc Buna-n 1/64 inch grosime 12 x 36 in | AC3MBK 2UNT4 6855C11 / 64B8DSimplu-50 grade F1 / 64 "12 "€26.51
E JAMES & CO 6855C11/32B8D Cauciuc Buna-n 1/32 inch grosime 12 x 36 in | AC3MBL 2UNT5 6855C11 / 32B8DSimplu-50 grade F1 / 32 "12 "€32.32
E JAMES & CO 6855C11/16B8D Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 36 in | AC3MBM 2UNT6 6855C11 / 16B8DSimplu-50 grade F1 / 16 "12 "€80.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 6855C13/16B8M Cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 36 x 36 inch 80a
€538.23 /unitate