Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE GROUP CVC-63-1836 Capac pentru cărucior 36 x 18 x 63 Nailon alb | AC7VQH 38X076

EAGLE GROUP CVC-63-1836 Capac cărucior 36 x 18 x 63 Nylon alb

În stoc
Element: AC7VQH Model: CVC-63-1836Crucea Ref: 38X076
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
€547.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoperta coșului
ÎnchidereCârlig și buclă
CuloriAlb
MaterialNylon acoperit
Inălțime totală63 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru cărucior din nailon acoperit alb pentru a preveni ca contaminanții din aer să se odihnească pe orice articol depozitat pe cărucioarele standard Eagle
    • Ușor și ușor de manevrat
    • Impermeabil, ignifug, rezistent la rupere, conductiv electric și antibacterian
    • Închidere convenabilă cu velcro cu cârlig și buclă
    • Colțuri superioare întărite de 1 inch pentru protejarea conținutului căruciorului

Variante de produs

ProdusModelCuloriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
EAGLE GROUP CVC-54-1836 Capac pentru cărucior 36 x 18 x 54 Nailon alb | AC7VQG 38X075 CVC-54-1836Alb54 "36 "18 "€538.45
EAGLE GROUP CVC-54-1848 Capac pentru cărucior 48 x 18 x 54 Nailon alb | AC7VQJ 38X077 CVC-54-1848Alb54 "48 "18 "€569.17
EAGLE GROUP CVC-63-1848 Capac cărucior 48 x 18 x 63 Nailon alb | AC7VQK 38X078 CVC-63-1848Alb63 "48 "18 "€592.11
EAGLE GROUP CVC-54-1860 Capac pentru cărucior 60 x 18 x 54 Nailon alb | AC7VQL 38X079 CVC-54-1860Alb54 "60 "18 "€605.94
EAGLE GROUP CVC-63-1860 Capac pentru cărucior 60 x 18 x 63 Nailon alb | AC7VQM 38X080 CVC-63-1860Alb63 "60 "18 "€647.19
EAGLE GROUP CVC-54-2148 Capac pentru cărucior 48 x 21 x 54 Nailon alb | AC7VQN 38X081 CVC-54-2148Alb54 "48 "21 "€564.56
EAGLE GROUP CVC-63-2148 Capac pentru cărucior 48 x 21 x 63 Nailon alb | AC7VQP 38X082 CVC-63-2148Alb63 "48 "21 "€583.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE GROUP CVC-63-1836 Capac cărucior 36 x 18 x 63 Nylon alb
€547.38 /unitate