EAGLE GROUP FN2036-2-18-14/3 Chiuvetă fără robinet 76 inch lungime | AA9ZGT 1JYT3

EAGLE GROUP FN2036-2-18-14/3 Chiuvetă fără robinet 76 inch lungime

Articol: AA9ZGT Model: FN2036-2-18-14/3Crucea Ref: 1JYT3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,125.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate10 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului14 "
Dimensiunea bolului18 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament14
Tip montarePodea
Numărul de găuri3
Număr de stații2
Inălțime totală44.5 "
Lungime totală76 "
Lățimea totală27 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)205.74
Lățimea navei (cm)76.45
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiEcartamentNumărul de găuriLungime totalăLățimea totalăPreț
EAGLE GROUP 314-16-2-18-SL Chiuvetă pentru sculerie 72-1/4 inch Lungime 27-1/2 inch Lățime | AA9ZGM 1JYR7 314-16-2-18-SL16 "x 20"16272.25 "27.5 "€3,522.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE GROUP FN2036-2-18-14/3 Chiuvetă fără robinet 76 inch lungime
€7,125.41 /unitate