Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 CUMPĂRĂ ÎN 8S Vas de cântărire Lungime de 2-1/4 inci - Pachet De 250 | AF3PJX 8AG69

EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 CUMPĂRĂ ÎN 8'S Vas de cântărire Lungime de 2-1/4 inci - Pachet de 250

În stoc
Articol: AF3PJX Model: PB-316 CUMPĂRĂ ÎN 8'SCrucea Ref: 8AG69
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
€49.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântărirea vasului
Capacitate20mL
CuloriAlb
Adâncime5 / 16 "
Lungime2.25 "
Materialpolistiren
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriAdâncimeDiametruLungimeMaterialLăţimePreț
EAGLE THERMOPLASTIC WB-316 Vas de cântărire Natural 3-1/2 inch Lungime - Pachet De 500 | AE2NEW 4YMV4 WB-316100mLNatural1"-3.5 "polistiren3.5 "€73.96
EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 Vas de cântărire Natural 1-5/8 inch Lungime - Pachet De 500 | AE2NEX 4YMV5 WB-15820mLNatural5 / 16 "ID 41.28 mm1.625 "polistiren1.62 "€46.63
EAGLE THERMOPLASTIC PB-317 Vas de cântărire 7-1/2 inch lungime - Pachet De 250 | AF3PJY 8AG70 PB-317270mLAlb1"-7.5 "polistiren4.75 "€151.81
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-175 Vas de cântărire 3/8 inch D - Pachet De 500 | AF3PPQ 8AKX7 HWB-17520mLAlb3 / 8 "--polistiren-€46.08
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 Vas de cântărire 7/8 inch D - Pachet De 500 | AF3PPR 8AKX8 HWB-475200mLAlb7 / 8 "--polistiren-€78.71
EAGLE THERMOPLASTIC D44-100 Vas de cântărire 20ml 1/2 inch D - Pachet De 100 | AF3QCZ 8AU20 D44-10020mLGri1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Aluminiu-€27.50
EAGLE THERMOPLASTIC D63-100 Vas de cântărire 70ml 11/16 inch D - Pachet De 100 | AF3QDA 8AU21 D63-10070mLGri11 / 16 "63mm ID, 71mm OD-Aluminiu-€32.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 CUMPĂRĂ ÎN 8'S Vas de cântărire Lungime de 2-1/4 inci - Pachet de 250
€49.05 /unitate