EAGLE 1661 Suprapachet cu capac înșurubat, galben, 65 galoane, 78.8 cm x 78.8 cm Dimensiune | AF2WAR EDR16610YL / 6YG06

EAGLE 1661 Surpachet cu capac înșurubat, galben, 65 galoane, 78.8 cm x 78.8 cm

În stoc
Element: AF2WAR Model: 1661Ref încrucișat: EDR16610YL / 6YG06

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€388.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru ambalaj
Tip de închidereŞurub
CuloriGalben
Tip capCap deschis
În interiorul Dia.27.125 "
Capacitate de încărcare660 lb.
MaterialHDPE
În afara Dia.31 "
Inălțime totală33.75 "
Grupa de ambalareI, II și III din materiale periculoase
Lichid de rating ONU1H2 / X300 / S
Evaluare ONU solidă1H2 / X300 / S
Volum65 gal.
Capacitate volum65 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)88.27
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS3923900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăVolumPreț
Surpachet EAGLE 1690 cu capac înșurubat, galben, 95 galoane, 78.8 cm x 78.8 cm Dimensiune | AE6CRF EDR16900YL / 5PW10 169041.25 "95 gal.€432.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE 1661 Surpachet cu capac înșurubat, galben, 65 galoane, 78.8 cm x 78.8 cm
€388.49 /unitate