Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE 1909G Despărțitor de raft 2 inch H 5 inch lățime 27 inch D | AC3DAJ 2RNZ6

EAGLE 1909G Despărțitor de raft 2 inch H 5 inch lățime 27 inch D

În stoc
Element: AC3DAJ Model: 1909GCrucea Ref: 2RNZ6
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
€36.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDivizor de raft
CuloriSilver
Adâncime27 "
Înălţime2"
SubcategorieRafturi și divizoare
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.39
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)70.36
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8302423065
Tara natalaUS

Detalii produs:

Separatorul de rafturi Eagle 1909G este conceput pentru a fi utilizat cu dulapuri de siguranță Eagle de 60 de galoane pentru a facilita aranjarea sistematică a cutiilor de siguranță care conțin lichide inflamabile sau periculoase. Acest separator de rafturi Eagle asigură separarea și clasificarea eficientă a materialelor prin promovarea unui sistem de depozitare bine organizat, eficientizarea accesului la anumite substanțe și contribuind la un loc de muncă mai sigur și mai conform.

Caracteristici:

  • Acest separator de rafturi are o construcție din oțel galvanizat, care conferă rezistență la rugină, rezistență la lovituri și rezistență la anumite substanțe chimice.
  • Vine cu funcționalitatea suplimentară de a servi ca o tavă de transport care alunecă ușor în și din dulap, facilitând transferul comod al articolelor către și de la stațiile de lucru.
  • Acest despărțitor de rafturi vultur oferă o clapă de tragere în față, dublând ca mâner pentru accesibilitate ușoară și poate fi atașat cu o etichetă pentru identificarea eficientă și gestionarea inventarului.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE 1909G Despărțitor de raft 2 inch H 5 inch lățime 27 inch D
€36.84 /unitate