EAGLE UI-50-FS Bidon de siguranță tip I 5 galoane roșu | AD2DUV 3NKR5

EAGLE UI-50-FS Bidon de siguranță tip I 5 galoane roșu

În stoc
Element: AD2DUV Model: UI-50-FSCrucea Ref: 3NKR5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€130.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de siguranță tip I
Capacitate5 gal.
CuloriRoșu
Înălţime15.5 "
MaterialOțel galvanizat
În afara Dia.12.5 "
Folosit pentruInflamabile

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0015
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS7310290025
Tara natalaUS

Detalii produs:

Bidonul de siguranță Eagle UI-50-FS este utilizat în industria de producție și cercetare pentru depozitarea și transportul în siguranță a lichidelor inflamabile, esențiale pentru respectarea protocoalelor de siguranță.

Caracteristici:

  • Această cutie de siguranță are o capacitate de 5 galoane pentru depozitarea amplă a lichidelor inflamabile.
  • Vine într-o culoare roșie vibrantă pentru o vizibilitate sporită și siguranță în medii industriale.
  • Este fabricat din oțel galvanizat pentru protecție de lungă durată împotriva coroziunii și uzurii.
  • Această siguranță de 15-1/2 inci înălțime facilitează manipularea și turnarea ușoară în timpul operațiunilor industriale.
  • Dispune de o pâlnie de turnare din polietilenă pentru turnare fără scurgeri și pierderi minime.

Întrebări frecvente:

Î. Cum ar trebui să curăț cutia de siguranță Eagle UI-50-FS?

A.

  • Ștergeți orice reziduu sau conținut rămas din cutie.
  • Amestecați o soluție de detergent blând și apă.
  • Utilizați un burete sau o cârpă pentru a curăța interiorul cutiei de siguranță cu soluția de detergent.
  • Clătiți bine recipientul cu apă pentru a îndepărta orice reziduuri de detergent.
  • Lăsați cutia de siguranță să se usuce complet la aer înainte de a o folosi din nou.
  • Inspectați cutia pentru orice daune sau probleme care i-ar putea afecta siguranța sau funcționalitatea.
  • Păstrați recipientul de siguranță într-un mediu uscat și sigur atunci când nu este utilizat.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o cutie de siguranță?

A.

  • Alegeți o cutie de siguranță realizată din materiale durabile și rezistente la substanțe chimice.
  • Alegeți o dimensiune adecvată a cutiei în funcție de cantitatea de materiale periculoase.
  • Acordați prioritate conservelor cu dispozitive de oprire a flăcării, mecanisme de reducere a presiunii și capace cu autoînchidere.
  • Asigurați-vă că cutia respectă standardele și reglementările relevante de siguranță.
  • Luați în considerare caracteristicile materialelor, inclusiv inflamabilitatea și toxicitatea.
  • Evaluați designul duzei pentru o dozare controlată și sigură.
  • Alegeți conserve cu etichetare și caracteristici de identificare clare.
  • Optați pentru funcții ușor de utilizat, cum ar fi mecanisme ușoare de deschidere și închidere.

Î. Când poate fi înlocuită această siguranță?

A.

  • Înlocuiți dacă există daune vizibile (de exemplu, lovituri, crăpături).
  • Înlocuiți dacă cutia de siguranță are scurgeri.
  • Înlocuiți-vă dacă componentele critice sunt defecte (de exemplu, capac, duză).
  • Înlocuiți în funcție de data de expirare a producătorului.
  • Înlocuiți dacă cutia nu mai respectă reglementările.
  • Înlocuiți dacă uzura compromite siguranța.
  • Înlocuiți materialele noi pentru a asigura compatibilitatea.

Variante de produs

ProdusModelFolosit pentruCapacitateCuloriGreutateLăţimeDiametruÎnălţimeLungimePreț
EAGLE UI-10FSG Bidon de siguranță tip I 1 galon verde 8 H | AA7HRU 15Z005 UI-10FSGUlei1 gal.Verde-9"-8"9"€157.07
EAGLE UI-20FSG Bidon de siguranță tip I 2 galoane verde 9-1/2 H | AA7HRV 15Z006 UI-20FSGUlei2 gal.Verde-11 3 / 10 "-9.5 "11 3 / 10 "€169.90
EAGLE UI-50FSG Bidon de siguranță tip I 5 galoane verde 13-1/2 H | AA7HRW 15Z007 UI-50FSGUlei5 gal.Verde-12.5 "-13.5 "12.5 "€165.78
EAGLE UI-25FS Bidon de siguranță tip I din oțel galvanizat, roșu, 2-1/2 galoane | AA7HRX 15Z008 UI-25FSInflamabile2-1 / 2 gal.Roșu-11 3 / 10 "-12 "11 3 / 10 "€128.71
EAGLE UI-50-SG Bidon de siguranță tip I 5 galoane verde 13-1/2 inci | AC3CZZ 2RNY6 UI-50-SGUlei5 gal.Verde---13.5 "-€160.34
EAGLE UI-50S Bidon de siguranță tip I 5 galoane roșu 13-1/2 inci înălțime | AC3TMU 2W313 UI-50SInflamabile5 gal.Roșu---13.5 "-€127.18
EAGLE UI-10S Bidon de siguranță tip I 1 galon roșu 8 H 9 Od | AC3TNX 2W428 UI-10SInflamabile1 gal.Roșu---8"-€109.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE UI-50-FS Bidon de siguranță tip I 5 galoane roșu
€130.74 /unitate