EAGLE UI-50FSG Bidon de siguranță tip I 5 galoane verde 13-1/2 H | AA7HRW 15Z007

EAGLE UI-50FSG Bidon de siguranță tip I 5 galoane verde 13-1/2 H

În stoc
Articol: AA7HRW Model: UI-50FSGCrucea Ref: 15Z007

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€165.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de siguranță tip I
Capacitate5 gal.
CuloriVerde
Înălţime13.5 "
Lungime12.5 "
MaterialMetal
Folosit pentruUlei
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9925
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS7310290025
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bidon de benzină de 5 galoane conceput pentru a stoca lichide inflamabile; ideal pentru transport si distribuire
    • Corp din oțel galvanizat cu strat de pulbere pentru rezistență la rugină, praf, zgârieturi, ciobire, decolorare și substanțe chimice
    • Dispune de un dispozitiv de oprire a flăcării care nu provoacă scântei pentru a preveni focul lichidului din interiorul cutiei
    • Echipat cu un capac de închidere cu arc și garnitură din neopren care se deschide la o presiune internă de 5 psi
    • Livrat cu o pâlnie galbenă F-15

Variante de produs

ProdusModelFolosit pentruCapacitateCuloriGreutateLăţimeDiametruÎnălţimeLungimePreț
EAGLE UI-10FSG Bidon de siguranță tip I 1 galon verde 8 H | AA7HRU 15Z005 UI-10FSGUlei1 gal.Verde-9"-8"9"€157.07
EAGLE UI-20FSG Bidon de siguranță tip I 2 galoane verde 9-1/2 H | AA7HRV 15Z006 UI-20FSGUlei2 gal.Verde-11 3 / 10 "-9.5 "11 3 / 10 "€169.90
EAGLE UI-25FS Bidon de siguranță tip I din oțel galvanizat, roșu, 2-1/2 galoane | AA7HRX 15Z008 UI-25FSInflamabile2-1 / 2 gal.Roșu-11 3 / 10 "-12 "11 3 / 10 "€128.71
EAGLE UI-50-SG Bidon de siguranță tip I 5 galoane verde 13-1/2 inci | AC3CZZ 2RNY6 UI-50-SGUlei5 gal.Verde---13.5 "-€160.34
EAGLE UI-50S Bidon de siguranță tip I 5 galoane roșu 13-1/2 inci înălțime | AC3TMU 2W313 UI-50SInflamabile5 gal.Roșu---13.5 "-€127.18
EAGLE UI-10S Bidon de siguranță tip I 1 galon roșu 8 H 9 Od | AC3TNX 2W428 UI-10SInflamabile1 gal.Roșu---8"-€109.02
EAGLE UI-20S Bidon de siguranță tip I 2 galoane roșu 9-1/2 inci înălțime | AC3TNY 2W429 UI-20SInflamabile2 gal.Roșu---9.5 "-€109.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE UI-50FSG Bidon de siguranță tip I 5 galoane verde 13-1/2 H
€165.78 /unitate