Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 218238G Șurub de transport, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4-1/2 inch, 5 buc. | AB6EAM 21A934

EARNEST 218238G Șurub de transport, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB6EAM Model: 218238GCrucea Ref: 21A934
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
€66.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului49 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Cap Dia.1.594 "
Inaltimea capului0.406 "
Tip capRundă
Lungime4.5 "
MaterialAliaj de oțel
Înălțimea pătrată0.406 "
Lățimea pătrată0.768 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 218238G Șurub de transport, dimensiune filet 3/4-10, lungime 4-1/2 inch, 5 buc.
€66.51 /ambalaj