Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST 696935G Tap Bolt, Plain, 3/4-16 Thread Size, 3 Inch Length, 10Pk | AB6ERD 21C453

EARNEST 696935G Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 3/4-16, lungime 3 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB6ERD Model: 696935GCrucea Ref: 21C453
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
€146.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2B
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap3"
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată120,000
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea3 / 4-16 x 3 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318158069
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST 696935G Șurub de robinet, simplu, dimensiune filet 3/4-16, lungime 3 inch, 10 buc.
€146.66 /ambalaj