Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EARNEST U04114.025.0175 Șurub de robinet, zinc, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1-3/4 inch, 100 buc | AB6ERK 21C459

EARNEST U04114.025.0175 Șurub de robinet, zinc, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1-3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AB6ERK Model: U04114.025.0175Ref. cruce: 21C459 / 167F71
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
€91.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Clasă2B
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capȘurub cu cap hexagonal
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap1.75 "
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată120,000
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea1/4-20 x 1-3/4"
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1506
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EARNEST U04114.025.0175 Șurub de robinet, zinc, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1-3/4 inch, 100 buc.
€91.00 /ambalaj