EATON CH235 Circuit Breaker, Two Pole, 35A, 240V, Type CH, 120/240V | CE6GHK

EATON Întrerupător CH235, bipolar, 35 A, 240 V, tip CH, 120/240 V

Articol: CE6GHK Model: CH235
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi35
Tip cadruCH
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Detalii produs:

    • Întrerupător comercial EATON CH235 pentru protejarea echipamentelor electrice sensibile de supracurent și scurtcircuit
    • Dispune de un design bipolar, cu două faze, evaluat la 35 A la 120 / 240 VAC și o capacitate de întrerupere de 10 kAIC la 240 VAC
    • Echipat cu unitate de declanșare termomagnetică pentru a oferi atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee
    • Terminalele de sarcină cu linie conectabilă și tip borne pot găzdui fire de aluminiu sau cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 8 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
Întrerupător EATON CH110, tip CH, 1 pol, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC CH110151120V-
RFQ
EATON CH115CAFPN Întrerupător combinat Fireguard Arc defect, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD CH115CAFPN151120V€109.54
RFQ
EATON CH115EPD Protector pentru echipament de defect la pământ, tip CH, 15 A, 120 VAC, 1 pol | CE6GGE CH115EPD151120V-
RFQ
Întrerupător miniatural EATON CH115ST, tip CH, 1 pol, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
RFQ
EATON CH120AFGF Întrerupător cu ciocan cu tăietor, 20A, 120VAC, unipol, magnetic termic | CE6GGG CH120AFGF201120V-
RFQ
EATON CH120CAF Cutler Hammer Disjunctor, un singur pol, 20A,120/240VAC, 3/4 in latime | CE6GGH CH120CAF201120V€119.97
RFQ
EATON CH120CAFA Combinație întrerupător de circuit de protecție împotriva incendiului/defecțiune arc, 20A, 1 pol | CE6GGJ CH120CAFA201120V€119.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Întrerupător CH235, bipolar, 35 A, 240 V, tip CH, 120/240 V