EATON DNBA3030 Bab Thermal Magnetic Circuit Breaker, Thermal Magnetic Circuit Breakers, 30A, 10 Kaic | CE6GEG

EATON DNBA3030 Bab Întreruptoare termice magnetice, întreruptoare termice magnetice, 30A, 10 Kaic

Articol: CE6GEG Model: DNBA3030

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi30
Tip cadruB.A.B.
Număr de poli1
Voltaj120 / 240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.02

Detalii produs:

    • Eaton DNBA3030 circuit breaker to protect an electrical circuit from damage caused by excess current from overloading or short-circuiting
    • Features thermal-magnetic trip unit which provides both instantaneous and long-time current limiting protection
    • Features an interrupting rate of 10 kAIC and operates at 30 A
    • Bolt-on mounting type and screw clamp terminals provide easy assembly and repair
    • Aprobat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
Întrerupător magnetic EATON BAB1010, 10 A, unipol, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€40.56
EATON BAB1015 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 15 A, unipol, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€38.44
Întrerupător magnetic EATON BAB1015S, 15 A, unipol, 120/240 V | AG8MAI BAB1015S15A1120V€199.63
EATON BAB1020 Întrerupător magnetic, montare prin bolt, descărcare de înaltă intensitate, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V€38.44
Întrerupător magnetic EATON BAB1020S, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€199.63
EATON BAB1020S1 Întrerupător magnetic, montare prin bolt, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€690.68
EATON BAB1025 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 25 A, unipol, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V€46.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON DNBA3030 Bab Întreruptoare termice magnetice, întreruptoare termice magnetice, 30A, 10 Kaic