Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FAZ-D25/3-NA Întrerupător miniatural 25a Curba D 3p | AF6MJW 19YG85

EATON FAZ-D25/3-NA Întrerupător miniatural 25a Curba D 3p

În stoc
Articol: AF6MJW Model: FAZ-D25 / 3-NACrucea Ref: 19YG85

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€270.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatura Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi25
Tipul curbeiD
Evaluarea tensiunii DC48 / 96 VDC
Adâncime2.25 "
EAN4015081021482
Marimea ramei40A
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului6AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli3
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime2.09 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536200040

Detalii produs:

Întrerupătorul miniatural (MCB) Eaton FAZ-D25/3-NA este utilizat pentru protecția împotriva defecțiunilor de scurtcircuit de nivel mediu, cum ar fi iluminatul, bobinele și panourile de control.

Caracteristici:

  • Dispune de o declanșare magnetică termică pentru a oferi protecție atât de lungă durată, cât și instantanee la limitarea curentului.
  • Acest întrerupător are un curent nominal standard de 25 A și o capacitate maximă de întrerupere de 10 kAIC la 277 / 480 V AC.
  • Poate găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 18 și 6 AWG.
  • Acest întrerupător cu curbă C este echipat cu un actuator cu comutator pentru acțiune manuală.
  • Oferă montare pe șină DIN pentru a minimiza timpul de nefuncționare a instalației și cablajului.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • RoHS
  • CSA
  • IEC 60947-2

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al întreruptorului miniatural Eaton FAZ-D25/3-NA?

A. Acest întrerupător poate fi acționat la temperaturi cuprinse între -4 și 140 de grade F.

Î. Care este diferența dintre MCCB și MCB-uri?

A.

  • MCB-urile protejează articolele de supraîncărcările curente, în timp ce MCCB-urile protejează echipamentele de curenții de defect și creșterea excesivă a temperaturii.
  • Circuitul de declanșare al MCB-urilor este fix, în timp ce MCCB-urile au un circuit de declanșare mobil.
  • MCB-urile au ratinguri de întrerupere comparativ scăzute decât MCCB-urile.

Î. Ce tip de conexiune terminală este utilizat în acest întrerupător?

A. Acest întrerupător utilizează o conexiune cu clemă cu șurub.

Î. Ce cauzează declanșarea întrerupătoarelor de circuit în miniatură?

A. Supraîncărcarea unui circuit este motivul principal pentru declanșarea frecventă în scurtcircuit.

Variante de produs

ProdusModelamperiTipul curbeiEvaluarea tensiunii DCAdâncimeNumăr de poliLăţimePreț
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C20/2-NA, 20 A, curbă C, 2 poli, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C25/2-NA Întrerupător miniatural 25a Curba C 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C30/2-NA Întrerupător miniatural 30a Curba C 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C32/2-NA, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C1/1-NA-SP, curbă C, 1 A, 277 / 480 VAC, bornă | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€91.97
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C2/1-NA-SP, 2 A, curbă C, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€91.97
Întrerupător miniatural EATON FAZ-C3/1-NA-SP, curbă C, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€91.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FAZ-D25/3-NA Întrerupător miniatural 25a Curba D 3p
€270.27 /unitate