Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FD3200 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fd, întrerupător complet | AG8NJB 46MX28

EATON FD3200 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fd, întrerupător complet

În stoc
Post: AG8NJB Model: FD3200Crucea Ref: 46MX28

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,811.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC35kAIC @ 480V
amperi200A
Tip cadruFD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)8.59
Lățimea navei (cm)10.49

Detalii produs:

    • Eaton FD3200 este un întrerupător de circuit cu carcasă turnată de tip FD din seria C, utilizat ca întrerupător compact în aplicații care necesită capacități de comutare de curent ridicat, precum și în diverse aplicații de acționare a motorului.
    • Acest întrerupător de circuit Eaton, listat UL și evaluat HACR, este un întrerupător cu 3 poli cu un cadru F și funcționează la un curent nominal de 200 de amperi și o tensiune nominală de 600 VAC / 250 VDC. Are o capacitate maximă de întrerupere a curentului de 35 kAIC la 480 VAC.
    • Dispune de unități de declanșare magnetice termice neintercambiabile pentru protecția circuitului și este utilizat pe scară largă în tablouri de distribuție, panouri, centre de control al motorului și magistrale pentru o protecție eficientă a circuitului de ramificare.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruArticolNumăr de poliVoltajPreț
EATON ED2200 Disjunctor cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDÎntrerupător de circuit2240V€815.48
EATON ED3100 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,081.01
EATON ED3125 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,081.01
EATON ED3150 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3175 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3200 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3225 Întrerupător cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FD3200 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fd, întrerupător complet
€1,811.55 /unitate