EATON GH793-24X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 2-5/32 inch | AH8QVN 38YK70

EATON GH793-24X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 2-5/32 inch

În stoc
Element: AH8QVN Model: GH793-24X60FTCrucea Ref: 38YK70

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,699.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord-24
Furtun în interiorul Dia.1.5
Lungimea furtunului60
Furtun exterior Dia.2.156
Min. Raza de indoire20
Presiune de funcționare2000
Armare(2) Sârmă
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 de grade până la 260 de grade
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
TipSârmă întărită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArmareDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Temp. GamăTipLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.ArticolPreț
EATON GH793-4R250 Furtun împletit ID 0.25 inch Od 0.6 inch Lungime 250 picioare | AA2AXD 10C266 GH793-4R250.2 fire de sârmă41 / 4 "-40 Până la 212 F.În vrac pe o bobină250ft0.6 "Furtun hidraulic€2,628.19
EATON GH793-6R250 Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.75 inci Lungime 250 picioare | AA2AXE 10C267 GH793-6R250.2 fire de sârmă63 / 8 "-40 Până la 212 F.În vrac pe o bobină250ft0.75 "Furtun hidraulic€3,005.76
EATON GH793-8R250 Furtun împletit ID 0.5 inch Od 0.87 inch Lungime 250 picioare | AA2AXF 10C268 GH793-8R250.2 fire de sârmă81 / 2 "-40 Până la 212 F.În vrac pe o bobină250ft0.87 "Furtun hidraulic€3,428.72
EATON GH793-10R250 Furtun împletit Id 0.63 inchi diam 0.98 inci Lungime 250 picioare | AA2AXG 10C269 GH793-10R250.2 fire de sârmă105 / 8 "-40 Până la 212 F.În vrac pe o bobină250ft0.98 "Furtun hidraulic€4,470.80
EATON GH793-12R250 Furtun împletit Id 0.75 inch diam 1.16 inch Lungime 250 picioare | AA2AXH 10C270 GH793-12R250.2 fire de sârmă123 / 4 "-40 Până la 212 F.În vrac pe o bobină250ft1.16 "Furtun hidraulic€5,422.34
EATON GH793-16R150 Furtun împletit Id. 1 inch Od 1.5 inch Lungime 12.5 picioare | AA2AXJ 10C271 GH793-16R150.2 fire de sârmă161"-40 Până la 212 F.În vrac pe o bobină150ft1.5 "Furtun hidraulic€4,277.53
EATON GH793-6-50 Furtun vrac 3/8 inch ID x 50 picioare 5000 Psi | AD9YLZ 4VTL4 GH793-6-502 fire de sârmă63 / 8 "-40 Până la 212 F.Hidraulic50ft0.75 "Furtun în vrac€755.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GH793-24X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 2-5/32 inch
€4,699.54 /unitate