Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON PSG60N24RP Psg Power Supply Unit, Nec Class Ii, 60W, Single-Phase | BH6KBM 31HL64

EATON PSG60N24RP Psg Power Supply Unit, Nec Class Ii, 60W, Single-Phase

În stoc
Articol: BH6KBM Model: PSG60N24RPCrucea Ref: 31HL64

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€341.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialCutie de plastic
Adâncime4.76 "
Înălţime4.69 "
Timp de așteptareMai mare de 22 ms
Hz50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100V până la 240V AC
IP Rating-ul20
MontareDIN Rail
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-20 până la 80 grade. C
Amperi de ieșire2.50
Zgomot de ieșireMai puțin de 50mV
Tensiune de ieșire24V c.c.
Amperi de vârf2.5
Fază1
Rating-ul puterii60W
Indicatorul de stareSemnal verde OK OK
Lăţime1.26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Tara natalaTailanda

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Sursă de alimentare EATON PSG100E12SM, 100 W, monofazată, tensiune de intrare 100-240 V, tensiune de ieșire 12 Vdc | BH6KAJ 31HL45 PSG100E12SMAlimentare electrică€382.17
Sursă de alimentare EATON PSG120E, 120 W, monofazată, tensiune de intrare 100-240 V, 24 Vdc ?? 2% Tensiune de ieșire | BH6KAL 31HL46 PSG120EAlimentare electrică€547.84
Sursă de alimentare EATON PSG240E, 240 W, monofazată, tensiune de intrare 100-240 V, 24 Vdc ?? 2% Tensiune de ieșire | BH6KAW 31HL50 PSG240EAlimentare electrică€771.42
RFQ
Sursă de alimentare EATON PSG30E12SP Psg, 30 W, monofazată, tensiune de ieșire 12 Vdc, carcasă din plastic | BH6KAX 31HL53 PSG30E12SPAlimentare electrică€170.34
Sursă de alimentare EATON PSG120E24RM Psg, 120 W, monofazată, tensiune de intrare 100-240 V | BH6KAY 31HL47 PSG120E24RMAlimentare electrică€539.65
Sursă de alimentare EATON PSG240F24RM, trifazată, 24 Vdc, 240 W, Ip20 | BH6KBA 31HL52 PSG240F24RMAlimentare electrică€965.17
EATON PSG480B24RM Sursă de alimentare pentru uz general, 24-48 Vdc, montare pe șină DIN, temperatură de funcționare -20C-75C | BH6KBB 31HL54 PSG480B24RMAlimentare electrică€886.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON PSG60N24RP Psg Power Supply Unit, Nec Class Ii, 60W, Single-Phase
€341.62 /unitate