Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON QCR2010 Quicklag Type Qcr 1/2-inch Disjunctor termomagnetic industrial | AG8UBK

EATON QCR2010 Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcr

În stoc
Articol: AG8UBK Model: QCR2010

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€92.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC22kAIC @ 120V
amperi10A
Tip cadruQCR
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)15.75

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON QCR1010 Quicklag Type Qcr 1/2-inch Disjunctor termomagnetic industrial | AG8UBA QCR101010A1120V€48.18
EATON QCR1015 Quicklag Type Qcr 1/2-inch Disjunctor termomagnetic industrial | AG8UBB QCR101515A1120V€48.18
EATON QCR1015T Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcr | AG8UBC QCR1015T15A1120V€55.38
EATON QCR1025 Quicklag Type Qcr 1/2-inch Disjunctor termomagnetic industrial | AG8UBD QCR102525A1120V€46.09
EATON QCR1030 Quicklag Type Qcr 1/2-inch Disjunctor termomagnetic industrial | AG8UBE QCR103030A1120V€48.18
EATON QCR1035 Quicklag Type Qcr 1/2-inch Disjunctor termomagnetic industrial | AG8UBF QCR103535A1120V-
RFQ
EATON QCR1040 Quicklag Type Qcr 1/2-inch Disjunctor termomagnetic industrial | AG8UBG QCR104040A1120V€46.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON QCR2010 Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcr
€92.29 /unitate