Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 50645 Lamă oscilante din carbură de 2-9/16 inchi | AG3EQR 32ZV66

EAZYPOWER 50645 Lamă oscilante din carbură de 2-9/16 inch

În stoc
Articol: AG3EQR Model: 50645Crucea Ref: 32ZV66

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€21.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLamă oscilantă din carbură
MaterialCarbid Grit
Număr de bucați1
Lungime totală2"
Mărimea2-9/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8202990000

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialNumăr de bucațiLungime totalăMărimeaPreț
EAZYPOWER 50645/BAG5 Lamă oscilantă cu granulație din carbură Pk5 | AG3EQT 32ZV67 50645 / BAG5Lamă oscilantă din carburăCarbid Grit52"2-9/16 "€105.62
EAZYPOWER 50653 carbură oscilantă cu granulație 1-1/8 inch | AG3ERB 32ZV82 50653Lamă oscilantă cu granulație din carburăCarbid Grit13.5 "1.125 "€14.73
EAZYPOWER 50653/BAG5 Oscilant Carbide Grit Flush Pk5 | AG3ERC 32ZV83 50653 / BAG5Lamă oscilantă cu granulație din carburăBi-Metal/Carbide Grit/Crom Vanadiu/Oțel de mare viteză53.5 "1.125 "€71.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 50645 Lamă oscilante din carbură de 2-9/16 inch
€21.65 /unitate