EAZYPOWER 88442 Extensii hexagonale 3/8 in | AD4PTQ 42W483

EAZYPOWER 88442 Extensii hexagonale 3/8 in

Articol: AD4PTQ Model: 88442Crucea Ref: 42W483

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensii Hex
Bit Dia.3 / 8 "
Lungime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.LungimePreț
EAZYPOWER 88666 Extensii hexagonale 1/4 inch Pachet de 4 | AD4PTH 42W476 886661 / 4 "4, 6, 12, 18 "€61.88
EAZYPOWER 88437 Extensii hexagonale 1/4 in | AD4PTJ 42W477 884371 / 4 "4"€11.34
EAZYPOWER 88438 Extensii hexagonale 1/4 in | AD4PTK 42W478 884381 / 4 "6"€12.95
EAZYPOWER 88439 Extensii hexagonale 1/4 in | AD4PTL 42W479 884391 / 4 "12 "€15.16
EAZYPOWER 88440 Extensii hexagonale 1/4 in | AD4PTM 42W480 884401 / 4 "18 "€23.16
EAZYPOWER 88667 Extensii hexagonale 3/8 inch Pachet de 4 | AD4PTN 42W481 886673 / 8 "4, 6, 12, 18 "-
RFQ
EAZYPOWER 88441 Extensii hexagonale 3/8 in | AD4PTP 42W482 884413 / 8 "4"€15.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 88442 Extensii hexagonale 3/8 in